クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の メガネルーペ
眼鏡型ルーペ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49073395
品番
LH-21C
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
74×28
付属品
ハードケース付
寸法(mm)
114×48×24
質量(g)
36
材質(レンズ)
ハードコートアクリル双眼レンズ