クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 卓上ルーペ
デスクルーペ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49073465
品番
PO-365
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
65
寸法(mm)
73×73×34
質量(g)
98
材質(レンズ)
アクリル
アズワン品番
64-5275-45