クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 卓上ルーペ
デスクルーペ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49073474
品番
PO-366
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
65
寸法(mm)
75×75×36
質量(g)
210
タイプ
黒メタリックボディ
材質(レンズ)
白ガラス