クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 卓上ルーペ
デスクルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49073535
品番
P-56
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
倍率(倍)
5
レンズ径(Φmm)
60
寸法(mm)
60×60×35
質量(g)
190
材質(レンズ)
白ガラス
アズワン品番
64-5275-51