クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 卓上ルーペ
デスクルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49073578
品番
P-37N
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
置くだけで文字を拡大する置き型ルーペ。
置くだけで文字を拡大します。ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。
鮮明に見える光学ガラスレンズ使用。
倍率(倍)
5
レンズ径(Φmm)
55
寸法(mm)
85×85×35
質量(g)
170
材質(レンズ)
光学ガラス