クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ライト付ルーペ
LEDライト付ヘッドルーペ LH-115
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49073684
品番
LH-115A
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
1.8
寸法(mm)
225×190×40
質量(g)
195
電源
CR2016×2(付属)
光源
白色LEDライト
材質(レンズ)
白ガラス