※使用例
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 卓上ルーペ
スタンドルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49073903
品番
CF-501
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
スタンド台付なので机に置いて両手が使えます。
倍率(倍)
2、(小玉4)
レンズ径(Φmm)
100
質量(g)
390
アーム長さ(mm)
230
材質(レンズ)
ハードコートアクリル