曜日別特売
CC0805KRX7R9BB472 Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) YAGEO 49074096

Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(4000個)シリーズStandard注文コード49074096品番CC0805KRX7R9BB472
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
電圧(V)50dcパッケージ/ケース0805 (2012M)取付方式表面実装温度特性X7R許容差±10%寸法(mm)2×1.25×0.6長さ(mm)2奥行(mm)1.25高さ(mm)0.6シリーズStandard仕様Yageo 0805 (リール). 高電圧NP0/X7Rシリーズチップコンデンサには、鉛フリーの終端処理が施されています。 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム動作温度(℃)(Min)-55静電容量(nF)4.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする