YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 能動部品
YAGEOの 集積回路(IC)
Yageo 積層セラミックコンデンサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
49074148
品番
222258015649
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
Yageo 0805. NiSn終端 温度範囲: -25 → +85 ℃. 認定: CECC32101-0801
長さ(mm)
2
寸法(mm)
2×1.25×0.85
高さ(mm)
0.85
取付方式
表面実装
奥行(mm)
1.25
電圧(V)
50dc
許容差
±10%
温度特性
X7R
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0805
静電容量(nF)
100