YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 能動部品
YAGEOの 集積回路(IC)
Yageo 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
49074236
品番
CA035M0010REB-0405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
35dc
取付方式
表面実装
寸法(mm)
4(Dia.)×5.4
高さ(mm)
5.4
動作温度(℃)
(Min)-40
直径(Φmm)
4
リップル電流(mA)
24
リーク電流(μA)
3
許容差
±20%
寿命
2000h
テクノロジー
電解
リード線長さ(mm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応