SK016M2200B5S-1320 Yageo 電解コンデンサ YAGEO 49074279

Yageo 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(50個)注文コード49074279品番SK016M2200B5S-1320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
取付方式スルーホール寸法(mm)13(Dia.)×20高さ(mm)20動作温度(℃)(Min)-40リードピッチ(mm)5リード線径(Φmm)0.6シリーズSK直径(Φmm)13リーク電流(μA)3許容差±20%仕様SKシリーズ. 体積効率の非常に高いコンデンサ静電容量(μF)2200リップル電流(A)1.35テクノロジー電解
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする