YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 能動部品
YAGEOの 集積回路(IC)
Yageo 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49074315
品番
LH400M0220BPF-2540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
スルーホール
寸法(mm)
25(Dia.)×40
高さ(mm)
40
動作温度(℃)
(Max)+85
リードピッチ(mm)
10
リード線径(Φmm)
0.8
直径(Φmm)
25
リップル電流(mA)
1.5
リーク電流(μA)
3000
許容差
±20%
仕様
LH Series. スナップロック端子で取り付けが簡単 スイッチング用途に最適
寿命
2000h
静電容量(μF)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応