YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 能動部品
YAGEOの 集積回路(IC)
Yageo 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
49074333
品番
SE063M0220B5S-1015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
63dc
取付方式
スルーホール
寸法(mm)
10(Dia.)×15
高さ(mm)
15
動作温度(℃)
(Min)-40
リードピッチ(mm)
5
リード線径(Φmm)
0.6
シリーズ
SE
直径(Φmm)
10
リップル電流(mA)
400
許容差
±20%
仕様
SE Series
RoHS指令(10物質対応)
対応