YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 能動部品
YAGEOの 集積回路(IC)
Yageo 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
49074358
品番
SK063M0022BZF-0611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
63dc
取付方式
スルーホール
寸法(mm)
6(Dia.)×11
高さ(mm)
11
動作温度(℃)
(Max)+85
リードピッチ(mm)
2.5
リード線径(Φmm)
0.5
直径(Φmm)
6
リップル電流(mA)
115
リーク電流(μA)
3
許容差
±20%
仕様
SKシリーズ. 体積効率の非常に高いコンデンサ
寿命
2000h