YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 能動部品
YAGEOの 集積回路(IC)
Yageo 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
49074367
品番
SK063M4R70B2F-0511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
63dc
取付方式
スルーホール
寸法(mm)
5(Dia.)×11
高さ(mm)
11
動作温度(℃)
(Min)-40
リードピッチ(mm)
2
リード線径(Φmm)
0.5
シリーズ
SK
直径(Φmm)
5
リップル電流(mA)
45
リーク電流(μA)
3
許容差
±20%
仕様
SKシリーズ. 体積効率の非常に高いコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応