YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 能動部品
YAGEOの 集積回路(IC)
Yageo 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
49074464
品番
LH450M0470BPF-3550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
450dc
取付方式
スルーホール
寸法(mm)
35(Dia.)×50
高さ(mm)
50
動作温度(℃)
(Min)-25
リードピッチ(mm)
10
リード線径(Φmm)
0.8
直径(Φmm)
35
リップル電流(mA)
2.5
リーク電流(μA)
3000
許容差
±20%
仕様
LH Series. スナップロック端子で取り付けが簡単 スイッチング用途に最適
寿命
2000h
テクノロジー
電解