NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の クロスノブ(十字ノブ)
CK・CKT 十字ノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
-
注文コード
49074654
品番
CK-40
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
FC200
質量(g)
75
種類
多角形
取付部
丸穴
色(本体)
黒
ねじの呼び
-
表面処理(本体)
黒色焼付塗装
取付長(mm)
10
材質(取付部)
FC200