4K・8K衛星放送対応全端子電流通過型屋外用分配器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49074795 品番 HDS-K73FG
参考基準価格(税別)¥8,630 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

10〜3224MHzの超広帯域にわたり損失が少なくフラットな周波数特性です。
入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。
全OUT→IN端子側が電流通過型になっています。(電流通過容量DC15V 0.5A以下)
中心コンタクトの接触部分に金メッキを採用しています。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。

分配数3 タイプ全端子電流通過型 電圧定在波比(10〜76MHz)2.5、(76〜300MHz)1.8、(300〜770MHz)1.8、(770〜1489MHz)2.0、(1489〜2150MHz)2.0、(2150〜2681MHz)2.5、(2681〜3224MHz)2.5 分配損失(dB)(10〜76MHz)6.3、(76〜300MHz)6.5、(300〜770MHz)7.0、(770〜1489MHz)8.0、(1489〜2150MHz)9.5、(2150〜2681MHz)12.0、(2681〜3224MHz)13.5 端子間結合損失(dB)(10〜76MHz)13、(76〜300MHz)20、(300〜770MHz)18、(770〜1489MHz)15、(1489〜2150MHz)15、(2150〜2681MHz)15、(2681〜3224MHz)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする