CSW-K7SPW 4K・8K衛星放送対応 テレビ端子 サン電子 49074804

4K・8K衛星放送対応 テレビ端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49074804 品番CSW-K7SPW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,290

高シールドの筐体設計を採用しているため、 妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
入力端子が左右30 度の範囲で可動しますので、最適な角度でご使用頂けます。 また取付用の本体ツメ部にダイカストを採用、耐久性に優れています。
入力-TV 間の電流挿入型です。(電通容量AC30V 1A,DC15V 0.8A 以下)
環境に配慮したRoHS 指令対応品です。

質量(g)25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×29 電圧定在波比(10〜76MHz)1.3、(76〜300MHz)1.3、(300〜770MHz)1.3、(770〜1489MHz)1.3、(1489〜2150MHz)1.5、(2150〜2681MHz)1.5、(2681〜3224MHz)1.5 挿入損失(dB)(10〜76MHz)0.2、(76〜300MHz)0.2、(300〜770MHz)0.2、(770〜1489MHz)0.3、(1489〜2150MHz)0.3、(2150〜2681MHz)0.4、(2681〜3224MHz)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする