SF-247 IVO タイミーホルダー 矢崎化工 49075495 SF-247 IVO タイミーホルダー 矢崎化工 49075495 SF-247 IVO タイミーホルダー 矢崎化工 49075495

タイミーホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリー 適合MS-1206A・MS-1306A・HS-1220・HS-1320・HS-1320LL用 注文コード49075495 品番SF-247 IVO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は色・適合など4種類から選べます 他の種類を見る

保管・衛生面での向上が図れまれ、1枚づつ引き抜くことができる非常に便利なケースです。

材質プラスチック アイボリー 適合MS-1206A・MS-1306A・HS-1220・HS-1320・HS-1320LL用 幅(mm)265 奥行(mm)98 高さ(mm)80 用途タイミーパック専用ホルダーです。

商品説明動画

タイミーパック小巻
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする