矢崎化工
矢崎化工の 袋
矢崎化工の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
矢崎化工の ポリ袋ロールホルダー
タイミーホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリア
適合
MS-1306A・MS-1506A・MS-1606A・HS-1320・HS-1320LL・HS-1520・HS-1620用
注文コード
49075513
品番
SF-267 C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
色・適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
保管・衛生面での向上が図れまれ、1枚づつ引き抜くことができる非常に便利なケースです。
材質
プラスチック
色
クリア
適合
MS-1306A・MS-1506A・MS-1606A・HS-1320・HS-1320LL・HS-1520・HS-1620用
幅(mm)
280
奥行(mm)
96
高さ(mm)
79
用途
タイミーパック専用ホルダーです。
商品説明動画
タイミーパック小巻
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった