NS-721(29714) スティックのり スムーズプリット (Pritt) PLUS(プラス)[文具] 49075644

 

NS-721(29714) スティックのり スムーズプリット (Pritt) PLUS(プラス)[文具] 49075644
NS-721(29714) スティックのり スムーズプリット (Pritt) PLUS(プラス)[文具] 49075644
NS-721(29714) スティックのり スムーズプリット (Pritt) PLUS(プラス)[文具] 49075644
NS-721(29714) スティックのり スムーズプリット (Pritt) PLUS(プラス)[文具] 49075644
NS-721(29714) スティックのり スムーズプリット (Pritt) PLUS(プラス)[文具] 49075644
NS-721(29714) スティックのり スムーズプリット (Pritt) PLUS(プラス)[文具] 49075644
NS-721(29714) スティックのり スムーズプリット (Pritt) PLUS(プラス)[文具] 49075644
NS-721(29714) スティックのり スムーズプリット (Pritt) PLUS(プラス)[文具] 49075644

スティックのり スムーズプリット (Pritt)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(10g)
内容量1本(10g)注文コード49075644品番NS-721(29714)
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

速乾・強力ですぐつく!サッと乾く。
接着力が強く、紙+異素材の接着も可能。
すぐに乾き、しっかり接着できるので、作業がサクサク進められます。
封筒とじや書類整理はもちろん、ペーパークラフトなどにも便利。
ウレタン樹脂配合により、紙と異素材も接着できる多用途。
接着できる素材:紙・厚紙と異素材(紙・厚紙・写真・布・発泡スチロール・革・木・アクリル樹脂・金属など)

用途
スピードを要する貼り付け作業。ノートへのプリント貼り・伝票・レシートの整理・新聞、雑誌のスクラップなどに。紙、写真、布など。
サイズレギュラー寸法(直径Φ×高さH)(mm)21×188材質70%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ:70%再生PP、中皿:100%再生PP)タイプ塗り心地なめらか主成分糊:ポリビニルピロリドン(PVP)グリーン購入法適合

商品説明動画

【PLUS】Pritt スムーズプリット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする