NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番・ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平蝶番
E6(-300/500) アジャスタブルヒンジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49075695
品番
E6-10-301-20
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
寸法A(mm)
36.5
寸法D(mm)
43
寸法F(mm)
6.7
寸法c(mm)
12.7
寸法d(mm)
4.5
寸法e(mm)
2.5
寸法g(mm)
6
色
黒
質量(g)
15
シリーズ
300
d1
8.9