NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番・ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平蝶番
E6(-300/500) アジャスタブルヒンジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49075713
品番
E6-10-501-20
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
57.5
寸法D(mm)
63.5
寸法F(mm)
10.3
寸法c(mm)
19.4
寸法d(mm)
6.6
寸法g(mm)
5.2
色
黒
質量(g)
46
シリーズ
500