中京
中京の 面取り・バリ取り
中京の 面取りカッター
中京の カッター(カウンターシンク)
カク面ビット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49075854
品番
7302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
角度(°)
60
刃長
14
外径(Φmm)
20
切刃形状
その他