EAT-27 EAT メタルツマミ NBK(鍋屋バイテック会社) 49075887 EAT-27 EAT メタルツマミ NBK(鍋屋バイテック会社) 49075887 EAT-27 EAT メタルツマミ NBK(鍋屋バイテック会社) 49075887

EAT メタルツマミ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49075887 品番 EAT-27
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
寸法A(mm)6 寸法D(Φmm)26.5 寸法D1(Φmm)20 寸法Lr(mm)15 寸法R(Φmm)6.1 寸法s(mm)3 ねじの呼び1-M4(並目) 材質(本体)アルミニウム合金 材質(取付部)アルミニウム合金 取付長(mm)15 取付部丸穴 付属品六角穴付き止めねじ 質量(g)22 種類丸形 表面処理(本体)アルマイト処理

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
真空管アンプのボリュームノブ
農・林・水産業

無垢のアルミ製のツマミは貴重なので助かります。気になる所は側面は滑らかなのですがトップと側面の角側に引っ掛かるような感じがあるのでなめらかだったら操作感が良いかなと思いました。

対象商品:
49075871
2019-06-11
用途:
照明の調光
製造業

思った通りの質感と美観で、取り付けも問題無く購入して満足です。

対象商品:
49075905
2016-08-28
用途:
オーディオ用ツマミ

大きなツマミを探しており購入しました。商品は問題ありませんがNBKさまの写真に騙された印象もあり、ちょっと残念です。
44mmだけマークがなく、また径に対し薄く(16mm)、ボリューム感が足りない印象でした。
よく調べなかった私に原因はあるのですが44mmだけHPに写真がないのも困ってしまいます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする