曜日別特売
EAT-33 EAT メタルツマミ NBK(鍋屋バイテック会社) 49075896

 

EAT-33 EAT メタルツマミ NBK(鍋屋バイテック会社) 49075896
EAT-33 EAT メタルツマミ NBK(鍋屋バイテック会社) 49075896
EAT-33 EAT メタルツマミ NBK(鍋屋バイテック会社) 49075896

EAT メタルツマミ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼び1-M4(並目)
取付長(mm)15
寸法D(Φmm)33
内容量1個注文コード49075896品番EAT-33
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
寸法A(mm)7寸法D(Φmm)33寸法D1(Φmm)20寸法Lr(mm)15寸法R(Φmm)6.1寸法s(mm)3ねじの呼び1-M4(並目)材質(本体)アルミニウム合金材質(取付部)アルミニウム合金取付長(mm)15取付部丸穴付属品六角穴付き止めねじ質量(g)33種類丸形表面処理(本体)アルマイト処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: 真空管アンプのボリュームノブ
農・林・水産業

無垢のアルミ製のツマミは貴重なので助かります。気になる所は側面は滑らかなのですがトップと側面の角側に引っ掛かるような感じがあるのでなめらかだったら操作感が良いかなと思いました。

対象商品 : 49075871
2019-06-11
用途: 照明の調光
製造業

思った通りの質感と美観で、取り付けも問題無く購入して満足です。

対象商品 : 49075905
2016-08-28
用途: オーディオ用ツマミ

大きなツマミを探しており購入しました。商品は問題ありませんがNBKさまの写真に騙された印象もあり、ちょっと残念です。
44mmだけマークがなく、また径に対し薄く(16mm)、ボリューム感が足りない印象でした。
よく調べなかった私に原因はあるのですが44mmだけHPに写真がないのも困ってしまいます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする