NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の つまみ
ECK アルミコントロールノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49076027
品番
ECK-42-R8
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミニウム合金
取付長(mm)
16
取付部
丸穴
質量(g)
73
種類
丸形
色(本体)
つや消し黒
表面処理(本体)
アルマイト処理