NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナールドノブ
ECX アルミコントロールノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付長(mm)
17
注文コード
49076124
品番
ECX-42-R10
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,617
販売価格(税別)
¥
3,288
バスケットに入れる
この商品は
取付長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミニウム合金
取付長(mm)
17
取付部
丸穴
材質
(ハブカバー)ナイロン6
色
(ハブカバー)ライトグレー
質量(g)
71
種類
丸形
表面処理(ノブ)
アルマイト処理