NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナールドノブ
ECY アルミコントロールノブ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付長(mm)
16
注文コード
49076151
品番
ECY-22-R5-B
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
取付長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(取付部)
アルミニウム合金
取付長(mm)
16
取付部
丸穴
材質
(ハブカバー)ナイロン6
色
(ハブカバー)ライトグレー
質量(g)
17
種類
丸形
表面処理(ノブ)
アルマイト処理