ECY アルミコントロールノブ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付長(mm)20 注文コード49076176 品番ECY-27-R6-A
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は取付長など18種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)アルミニウム合金 材質(取付部)アルミニウム合金 取付長(mm)20 取付部丸穴 材質(ハブカバー)ナイロン6 (ハブカバー)ライトグレー 質量(g)33 種類丸形 表面処理(ノブ)アルマイト処理

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49076273
2017-06-20
用途:
機械のメンテナンス

このサイズが欲しかったので良かった。ものは大変いいと思いますが、
価格はかなり高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする