曜日別特売
ECY-34-R8-B ECY アルミコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49076246

ECY-34-R8-B ECY アルミコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49076246
ECY-34-R8-B ECY アルミコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49076246

ECY アルミコントロールノブ

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード49076246品番ECY-34-R8-B
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質(本体)アルミニウム合金材質(取付部)アルミニウム合金取付長(mm)24取付部丸穴材質(ハブカバー)ナイロン6(ハブカバー)ライトグレー質量(g)58種類丸形表面処理(ノブ)アルマイト処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49076273
2017-06-20
用途: 機械のメンテナンス

このサイズが欲しかったので良かった。ものは大変いいと思いますが、
価格はかなり高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする