仕様16A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI16Aねじ止め端子:UL、CSA、VDE16A耐熱:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI21A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI.CherryD4シリーズ、0.1A、16A、21A.CherryD4シリーズのミニチュアマイクロスイッチは、信頼性の高いスイッチで、高レベルの反復精度を発揮します。100mA→21A@250Vacのスイッチング電流向けの用途に特化したコンタクト材質により、D4シリーズは高いコンタクト安定性を発揮します。.ポリエステル製ケーススナップ式ケースサイズ:V3EN61058及びUL1054認定カドミウム不使用のコンタクト材質機械的寿命:2×107(耐熱タイプは3×106)アクチュエータの種類ショートレバー操作力(N)0.49材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NCターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)16(AC/DC250V)