仕様ENEC、UL.標準V4マイクロスイッチ(DB210A).DB2の定格は10A250Vac、ENEC、EN61058最大動作温度:120℃UL94V-0ハウジング材質:PET/PBT(UL94V-0)アクチュエータ材質:PBT(UL94V-0)T120POM(UL94H-B)T85シール構造アクチュエータについては、品番;290-0491290-0491を確認。IP67等級タイプについては、品番;320-506320-506を確認高さ11.65mm、幅20mm、奥行き6.5mmアクチュエータの種類ボタンコンタクト定格電流(A)10.1(AC250V)コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC操作力(N)2.45動作温度範囲(℃)-40~120材質(コンタクト)金、銀合金ターミナルタイプはんだ機械的寿命15000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応