FDM-40-M12-100 FDM・FDF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49077287

FDM-40-M12-100 FDM・FDF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49077287
FDM-40-M12-100 FDM・FDF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49077287

FDM・FDF レベリングフット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法m(mm)M12D40許容荷重(N)33000注文コード49077287品番FDM-40-M12-100
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法H(mm)26寸法L1(mm)10.8寸法h(mm)6寸法m(mm)M12許容荷重(N)33000質量(g)200タイプおねじD40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする