曜日別特売
DC2C-C3AA ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC ZF CHERRY 49077298

ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個動作温度範囲(℃)-40~105コンタクト定格電流(A)10.1(AC250V)注文コード49077298品番DC2C-C3AA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様ENEC、UL.IP67V4マイクロスイッチ(DC210A).IP67等級のシール構造のアクチュエータコンタクト定格10A基板実装、はんだ、クイックコネクト(2.8;fontface="symbol">´;/font>0.5mm)などの各種端子を用意ハウジング材質:PET/PBT(UL94V-0)POM(T85)、PBT(T120)製アクチュエータ銀ニッケルコンタクト動作温度範囲:-40→120℃配線済みタイプの最大動作温度は105℃SPDTコンタクト構成機械的寿命:>2;fontface="symbol">´;/font>106高さ11.65mm、幅20mm、奥行き6.5mm寸法:H11.65;fontface="symbol">´;/font>W20;fontface="symbol">´;/font>D6.5mmアクチュエータの種類ボタンコンタクト定格電流(A)10.1(AC250V)コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC操作力(N)3.33動作温度範囲(℃)-40~105材質(コンタクト)銀合金ターミナルタイプPre-wired機械的寿命1000000OperationsIP等級IP6K7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49077176
2023-12-22
用途: アクチェーターのリモコンパネルのスイッチ交換
株式会社日本サービスセンター

元のスイッチはA接点タイプでしたが、NCの足を折り曲げてばっちり動作しています。ここで売ってて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする