※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
FDMS・FDFS レベリングフット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法m(mm)
M16
タイプ
めねじ
注文コード
49077366
品番
FDFS-60-M16
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
36
寸法h(mm)
8.5
寸法m(mm)
M16
質量(g)
330
タイプ
めねじ
D
60