※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
FDMS・FDFS レベリングフット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法m(mm)
M8
タイプ
おねじ
注文コード
49077384
品番
FDMS-25-M8-63
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
19
寸法L1(mm)
6.8
寸法h(mm)
4
寸法m(mm)
M8
許容荷重(N)
14000
質量(g)
62
タイプ
おねじ
D
25