曜日別特売
DB2C-D3AA ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC ZF CHERRY 49077395

ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1個動作温度範囲(℃)-40~120コンタクト定格電流(A)10.1(AC250V)注文コード49077395品番DB2C-D3AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ENEC、UL.標準V4マイクロスイッチ(DB210A).DB2の定格は10A250Vac、ENEC、EN61058最大動作温度:120℃UL94V-0ハウジング材質:PET/PBT(UL94V-0)アクチュエータ材質:PBT(UL94V-0)T120POM(UL94H-B)T85シール構造アクチュエータについては、品番;290-0491290-0491を確認。IP67等級タイプについては、品番;320-506320-506を確認高さ11.65mm、幅20mm、奥行き6.5mmアクチュエータの種類ボタンコンタクト定格電流(A)10.1(AC250V)コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC操作力(N)2.45動作温度範囲(℃)-40~120材質(コンタクト)金、銀合金ターミナルタイプレフトアングル基板機械的寿命15000000Operations
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49077176
2023-12-22
用途: アクチェーターのリモコンパネルのスイッチ交換
株式会社日本サービスセンター

元のスイッチはA接点タイプでしたが、NCの足を折り曲げてばっちり動作しています。ここで売ってて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする