曜日別特売
E13-00M ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC ZF CHERRY 49077483

ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コンタクト定格電流(A)15(AC250V)注文コード49077483品番E13-00M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
仕様CherryESeries.CherryEシリーズ汎用マイクロスイッチは、高温下で機能するように設計された長寿命コイルスプリング機構を備えています。Eシリーズでは、さまざまな用途に合うようにアクチュエータ、端子タイプ、及び定格電流のモデルを幅広く取り揃えています。.ChoiceofactuatorstylesLong-lifecoilspringmechanismQuickConnectterminals0.250"アクチュエータの種類ボタンコンタクト定格電流(A)15(AC250V)コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC操作力(N)4.17材質(コンタクト)銀カドミウムオキサイドターミナルタイプタブRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49077176
2023-12-22
用途: アクチェーターのリモコンパネルのスイッチ交換
株式会社日本サービスセンター

元のスイッチはA接点タイプでしたが、NCの足を折り曲げてばっちり動作しています。ここで売ってて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする