NBK(鍋屋バイテック会社)
FPM レベリングフット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
100
M
M16
許容荷重(N)
25000
注文コード
49077707
品番
FPM-100-M16-58-GH
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・M・許容荷重
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
極重荷重
寸法H(mm)
51
寸法d(mm)
12.5
寸法L1(mm)
13
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
100
寸法C(mm)
70
寸法h(mm)
20.5
許容荷重(N)
25000
M
M16