FPM-100-M20-158-H FPM レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49077777

FPM-100-M20-158-H FPM レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49077777
FPM-100-M20-158-H FPM レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49077777

FPM レベリングフット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)100MM20許容荷重(N)25000注文コード49077777品番FPM-100-M20-158-H
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,430販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
タイプ極重荷重寸法H(mm)51寸法d(mm)12.5寸法L1(mm)16寸法D(mm)100寸法C(mm)70寸法h(mm)20.5許容荷重(N)25000MM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする