NBK(鍋屋バイテック会社)
FPM レベリングフット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
125
M
M20
許容荷重(N)
28000
注文コード
49078005
品番
FPM-125-M20-198-GH
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・M・許容荷重
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
極重荷重
寸法H(mm)
66
寸法d(mm)
12.5
寸法L1(mm)
16
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
125
寸法C(mm)
95
寸法h(mm)
29
許容荷重(N)
28000
M
M20