FPM-125-M20-98-GH FPM レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49078023

FPM-125-M20-98-GH FPM レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49078023
FPM-125-M20-98-GH FPM レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49078023

FPM レベリングフット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)125MM20許容荷重(N)28000注文コード49078023品番FPM-125-M20-98-GH
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,540販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
タイプ極重荷重寸法H(mm)66寸法d(mm)12.5寸法L1(mm)16寸法t(mm)3寸法D(mm)125寸法C(mm)95寸法h(mm)29許容荷重(N)28000MM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする