FPM-60-M10-43-G FPM レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49078111

FPM-60-M10-43-G FPM レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49078111
FPM-60-M10-43-G FPM レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49078111

FPM レベリングフット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法D(mm)60MM10許容荷重(N)14000注文コード49078111品番FPM-60-M10-43-G
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
タイプ重荷重寸法H(mm)34寸法L1(mm)8寸法t(mm)3寸法D(mm)60寸法h(mm)24許容荷重(N)14000MM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする