NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 足場周辺機器
NBK(鍋屋バイテック会社)の アジャスターボルト
FPM レベリングフット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
60
M
M10
許容荷重(N)
14000
注文コード
49078154
品番
FPM-60-M10-98-G
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・M・許容荷重
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
重荷重
寸法H(mm)
34
寸法L1(mm)
8
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
60
寸法h(mm)
24
許容荷重(N)
14000
M
M10