AAVID THERMALLOY
AAVID THERMALLOYの 冷却(制御機器)
AAVID THERMALLOYの ブロワ
AAVID THERMALLOYの ブロワその他関連用品
アーウィットサーマロイ ヒートシンク BGA用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49078759
品番
500400B00000G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:BGA●長さ:45.97mm●幅:38.1mm●高さ:31.75mm●寸法:45.97 x 38.1 x 31.75mm●熱抵抗:5K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒●BGAヒートシンク、バスケット. BGA及び高出力LEDパッケージに最適な、正方形バスケットタイプのヒートシンクです。. ねじ固定用の穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応