AAVID THERMALLOY
AAVID THERMALLOYの 冷却(制御機器)
AAVID THERMALLOYの ブロワ
AAVID THERMALLOYの ブロワその他関連用品
アーウィットサーマロイ ヒートシンク, クリップオン・タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
長さ:150mm、幅:27mm、高さ:50mm、寸法:150 x 27 x 50mm、熱抵抗:2.46K/W、取り付け:クリップ、カラー:黒
注文コード
49078944
品番
0S506/150/B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:150mm、幅:27mm、高さ:50mm、寸法:150 x 27 x 50mm、熱抵抗:2.46K/W、取り付け:クリップ、カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応