内容量1個仕様コンタクト数:31●取り付けタイプ:パネルマウント●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Neptune Circular●ハウジング材質:ポリアミド●コンタクト材質:銅合金●Panel Plug and Socket Shells. Panel plugs and sockets feature the same rear sealing arrangement. Again, the retaining ring may be discarded in favour of a backshell if required.注文コード49079389品番192900-0036