曜日別特売
FPMS-60-M10-98-G FPMS レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49079432

FPMS-60-M10-98-G FPMS レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49079432
FPMS-60-M10-98-G FPMS レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49079432

FPMS レベリングフット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個MM10注文コード49079432品番FPMS-60-M10-98-G
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥3,617
販売価格(税別)
3,288
寸法H(mm)34タイプ重荷重寸法L1(mm)8寸法D(mm)60寸法h(mm)24寸法t(mm)3許容荷重(N)14000MM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする